{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 25 mm - 50 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 2 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420450 25-50 | |
EAN / GTIN | 7630041104097 | |
Codice del produttore | 00110102 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro 25-50 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 291.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 36.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Limite di errore | 2 | 2 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |