{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×3,5 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Metodo di misura dello strumento di misura | procedimento induttivo elettromagnetico | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418711 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846460 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro di profondità digitale AOS con uscita dati 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 520.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 265.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate |
Lunghezza base di appoggio | 100 | 100 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Sezione trasversale del corsoio | 16×3,5 | 16×4 |
Metrologia | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 | ±0,04 |