{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,02 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Porta USB | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×3,5 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Metodo di misura dello strumento di misura | procedimento induttivo elettromagnetico | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418711 150 | |
EAN / GTIN | 4946368688503 | |
Codice del produttore | 571-201-30 | |
Produttore | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |