Calibro a corsoio digitale universale DIGI ULISSE I/E 500 mm

Codice art.: 417700 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 45.20 /pz.
  • CHF 60.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C.; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 500 mm
Intervallo di misurazione esterno 0 mm - 420 mm
Intervallo di misurazione interno 42 mm - 500 mm
Lettura 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C.; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 103 mm
⌀ Sfera punta di contatto 3 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 417700 500
EAN / GTIN 2050001780072

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne con punte di contatto intercambiabili.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Diensione CR2032.
Punte di contatto intercambiabili con sfera di ⌀ 3 mm e boccola di serraggio con filettatura interna M 2,5.

Accessori speciali:

Per Dim. 400 − 650 tutte le punte tastatrici speciali e di ricambio n. art. 434900 − 4910 utilizzabili con filettatura M2,5, cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Nota:

Altre punte di contatto su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello