Calibro a corsoio digitale universale DIGI ULISSE I/E 250 mm

Codice art.: 417700 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 30.05 /pz.
  • CHF 25.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C.; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 250 mm
Intervallo di misurazione esterno 0 mm - 210 mm
Intervallo di misurazione interno 24 mm - 250 mm
Lettura 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C.; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 64 mm
⌀ Sfera punta di contatto 2,5 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 417700 250
EAN / GTIN 2050001670816

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne con punte di contatto intercambiabili.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Diensione CR2032.
Punta di contatto intercambiabile con ⌀ sfera 2,5 mm.

Accessori speciali:

Per Dim. 400 − 650 tutte le punte tastatrici speciali e di ricambio n. art. 434900 − 4910 utilizzabili con filettatura M2,5, cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Nota:

Altre punte di contatto su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello