{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 2.500 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,07 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Lunghezza dei becchi | 200 mm | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415405 2500 | |
EAN / GTIN | 4010995009120 |