{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 1.000 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415405 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002079557 |