{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Rullo di regolazione | si | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Commutazione in stand-by | si | |
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by | si | |
Spegnimento automatico | si | |
Durata batterie | 12000 ore | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412760 300 | |
EAN / GTIN | 7630041148664 | |
Codice del produttore | 00530143 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 256.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 253.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Tutti i componenti | temprata | temprate | temprata |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio inossidabile, INOX |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |