{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ± 0,04 mm | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Durata batterie | ca. 3 anni | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412717 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058340 | |
Codice del produttore | 4103207 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio digitale con ampio display 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 284.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 254.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 270.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tutti i componenti | temprata | temprate | temprate |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 |
Intervallo di misurazione | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Scostamento di misura E MPE | ± 0,04 | ±0,03 | ±0,03 |