Piattaforma magnetica permanente elettrica UniPower 610UP

Codice art.: 382000 610UP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 970 mm
Larghezza 560 mm
Altezza 51 mm
Numero di poli 60
Rastremazione dei poli 62 mm
Peso 192 kg
Forza di tenuta massima 362 kN
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 382000 610UP
EAN / GTIN 2050002081574

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura monoblocco innovativa e brevettata per il massimo della rigidità e dell’affidabilità.
  • Accoppiamento rapido per i collegamenti elettrici.
  • Boccole filettate su ciascun polo, in materiale di elevata resistenza.
  • Robuste grazie alla struttura monoblocco e all'uso di piani polari integrati.

Vantaggi:

  • Lavorazioni senza vibrazioni né quindi danni all’utensile o alla macchina.
  • Lavorazione su cinque lati senza ingombro bordi.
  • Piena utilizzabilità delle corse di traslazione.
  • Notevole riduzione dei tempi di allestimento.
  • Insensibili alle interruzioni di corrente.
  • Fresatura pianparallela rapida e precisa.
  • Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie di serraggio.
  • Altezza di ingombro ridotta.
  • Elevate forze di tenuta.
  • Posizionamento semplice e rapido dei pezzi.

Uso:

Realizzazione di stampi, impianti e macchine.

Fornitura:

Incluso comando ST200FA con spina a 5 poli, per il pilotaggio di una piattaforma magnetica.

Accessori speciali:

Prolunghe di poli n. art. 382010.

Nota:

Pacchetto di installazione per il pilotaggio di più piattaforme magnetiche permanenti elettrici disponibile su richiesta.
Il cavo elettrico è fornito senza connettore. Collegamento di rete 400 V/50 Hz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello