Piattaforma magnetica permanente elettrica UniPower 406UP

Codice art.: 382000 406UP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 600 mm
    Larghezza 400 mm
    Altezza 51 mm
    Numero di poli 24
    Rastremazione dei poli 62 mm
    Peso 90 kg
    Forza di tenuta massima 145 kN
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 382000 406UP
    EAN / GTIN 2050001777591
    Codice del produttore QX406UP

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura monoblocco innovativa e brevettata per il massimo della rigidità e dell’affidabilità.
    • Accoppiamento rapido per i collegamenti elettrici.
    • Boccole filettate su ciascun polo, in materiale di elevata resistenza.
    • Robuste grazie alla struttura monoblocco e all'uso di piani polari integrati.

    Vantaggi:

    • Lavorazioni senza vibrazioni né quindi danni all’utensile o alla macchina.
    • Lavorazione su cinque lati senza ingombro bordi.
    • Piena utilizzabilità delle corse di traslazione.
    • Notevole riduzione dei tempi di allestimento.
    • Insensibili alle interruzioni di corrente.
    • Fresatura pianparallela rapida e precisa.
    • Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie di serraggio.
    • Altezza di ingombro ridotta.
    • Elevate forze di tenuta.
    • Posizionamento semplice e rapido dei pezzi.

    Uso:

    Realizzazione di stampi, impianti e macchine.

    Fornitura:

    Incluso comando ST200FA con spina a 5 poli, per il pilotaggio di una piattaforma magnetica.

    Accessori speciali:

    Prolunghe di poli n. art. 382010.

    Nota:

    Pacchetto di installazione per il pilotaggio di più piattaforme magnetiche permanenti elettrici disponibile su richiesta.
    Il cavo elettrico è fornito senza connettore. Collegamento di rete 400 V/50 Hz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello