{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | MH203 | |
Lunghezza A | 100 mm | |
Larghezza B | 25 mm | |
Altezza complessiva C | 25 mm | |
Altezza campo magnetico | 6 mm | |
Soglia di usura del piano polare | 6 mm | |
Rastremazione dei poli | 4 mm | |
Errore di angolazione massimo | 5 grado | |
Peso | 0,5 kg | |
Forza di tenuta nominale | 80 N/cm2 | |
Tipo di prodotto | Piastra di serraggio magnetica |
Codice articolo | 380815 MH203 | |
EAN / GTIN | 2050001854261 | |
Codice del produttore | 242.01-MH203 |