Blocchetto di serraggio con magnete permanente, rastremazione fine dei poli, Modello: MH202

Codice art.: 380815 MH202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello MH202
Lunghezza A 100 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza complessiva C 50 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 14 mm
Rastremazione dei poli 4 mm
Errore di angolazione massimo 5 grado
Peso 1,7 kg
Forza di tenuta nominale 80 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380815 MH202
EAN / GTIN 2050001854278
Codice del produttore 242.01-MH202

Descrizione

Esecuzione:

Tre superfici di serraggio magnetiche.

Uso:

Per profilatura e lavorazione di pezzi di piccole dimensioni (punzoni, ecc.).

Nota:

Magnete permanente, non commutabile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello