{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza dei piani polari | 320 mm | |
Larghezza B | 320 mm | |
Altezza H | 68,5 mm | |
Dimensione D | 258 mm | |
Altezza campo magnetico | 6 mm | |
Soglia di usura del piano polare | 6 mm | |
Peso | 38 kg | |
Forza di tenuta nominale | 130 N/cm2 | |
Tipo di prodotto | Piastra di serraggio magnetica |
Codice articolo | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Codice del produttore | 380040 320 |