Magnete permanente, rastremazione dei poli 280 mm

Codice art.: 380040 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza dei piani polari 280 mm
    Larghezza B 280 mm
    Altezza H 68,5 mm
    Dimensione D 220 mm
    Altezza campo magnetico 6 mm
    Soglia di usura del piano polare 6 mm
    Peso 29 kg
    Forza di tenuta nominale 130 N/cm2
    Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 380040 280
    EAN / GTIN 4045197781765
    Codice del produttore 380040 280

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Corpo in alluminio, per l'installazione o il montaggio.
    • Listelli di arresto su 3 lati.
    • 2 punti di commutazione.
    • Maniglione profilato.
    • Incluso interasse 4 fori ZeroClamp 200.
    • Lamelle in ottone da 3 mm / in acciaio da 12 mm.

    2 punti di commutazione per due campi magnetici;
    in caso di pezzi di grandi dimensioni che devono essere serrati tramite l’intero campo magnetico, devono essere attivati entrambi i punti di serraggio.

    Vantaggi:

    Possibilità di serraggio di due pezzi su un pallet e un rivestimento parziale (mediante 2 punti di commutazione).

    Uso:

    Per il serraggio di pezzi da medio-grandi a grandi nella rettifica, nella fresatura e nell'elettroerosione.

    Fornitura:

    Chiave a brugola.

    Nota:

    Perno di serraggio GARANT ZeroClamp adatto 360025 18M16 o 18M16/138.
    Il fissaggio del pallet avviene direttamente sul banco macchina inserendo i perni di serraggio ZeroClamp o le staffe di fissaggio attraverso le scanalature di serraggio profilate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello