{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6842PL | |
Distanza fori k | 25 mm | |
Distanza fori l | 36,5 mm | |
Distanza fori g | 33,3 mm | |
Larghezza corpo base n | 47 mm | |
Lunghezza corpo base f | 90 mm | |
Altezza serraggio h fino al centro vite | 12 mm | |
⌀ Foro d | 5,5 mm | |
Corsa di serraggio | 32 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 7.000 N | |
Altezza complessiva H | 132 mm | |
Lunghezza complessiva L | 155 mm | |
Vite di pressione | M8×35 mm | |
Peso | 0,65 kg | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Codice del produttore | 92627 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con leva a mano intercambiabile, Modello: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 68.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 24.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 23.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M8×35 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 7.000 N | ||
Altezza serraggio h fino al centro vite | 12 mm | ||
Corsa di serraggio | 32 mm | ||
Modello | 6842PL | ||
Altezza complessiva H | 132 mm | ||
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |