{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di serraggio | 2.000 N | |
Bilanciamento automatico dell'attezza S | 8 mm | |
Altezza di serraggio max. | 25 mm | |
Vite di pressione | M6×37 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376410 15 | |
EAN / GTIN | 4045197953339 | |
Codice del produttore | 376410 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Dispositivo di fissaggio variabile a spinta, Modello: 15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 23.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 24.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×37 mm | M4×20 mm | M8×50 mm |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 450 N | ||
Altezza serraggio h fino al centro vite | 12,7 mm | ||
Corsa di serraggio | 16 mm | ||
Modello | 376715 0 | ||
Altezza complessiva H | 38 mm | ||
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |