{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376715 0 | |
Distanza fori f | 15,9 mm | |
Larghezza piede angolare K | 27 mm | |
Altezza serraggio h fino al centro vite | 12,7 mm | |
⌀ Foro d | 4,4 mm | |
Corsa di serraggio | 16 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 450 N | |
Altezza complessiva H | 38 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140,5 mm | |
Vite di pressione | M4×20 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376715 0 | |
EAN / GTIN | 4045197226778 | |
Codice del produttore | 376715 0 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |