Supporto di aggancio per n. art. 376740 3

Codice art.: 376750 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6847G
Distanza fori e 19 mm
Distanza fori f 31,5 mm - 35,5 mm
⌀ Foro d 5,5 mm
Corsa di regolazione del tirante c 72 mm - 84 mm
Forza di tenuta P (trazione) 3.000 N
Lunghezza complessiva L 40 mm
Altezza complessiva H 36 mm
Larghezza complessiva 45 mm
Tipo di prodotto Supporto di aggancio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376750 3
EAN / GTIN 4020772094645
Codice del produttore 94649

Descrizione

Per:

Dispositivo di fissaggio rapido n. art. 376740

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello