{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6847G | |
Distanza fori e | 19 mm | |
Distanza fori f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ Foro d | 5,4 mm | |
Corsa di regolazione del tirante c | 35 mm - 42 mm | |
Forza di tenuta P (trazione) | 2.000 N | |
Lunghezza complessiva L | 31 mm | |
Altezza complessiva H | 34,5 mm | |
Larghezza complessiva | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto di aggancio |
Codice articolo | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Codice del produttore | 94623 |