Dispositivi di fissaggio rapido con gancio di serraggio 5

Codice art.: 376740 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6847
Distanza fori e 29 mm
Distanza fori f 55,5 mm - 63 mm
⌀ Foro d 11,2 mm
Corsa di regolazione del tirante c 58 mm - 73 mm
Altezza di serraggio h 49 mm
Forza di tenuta P (trazione) 5.000 N
Altezza complessiva H 69 mm
Lunghezza complessiva L 260,5 mm
Raggio R 8 mm
Spessore a 10,75 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376740 5
EAN / GTIN 4020772094560
Codice del produttore 94565

Descrizione

Esecuzione:

  • Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.
  • L’autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.
  • Rivetto in acciaio inossidabile.
  • Impugnatura in plastica resistente agli oli.
  • Tenditori zincati.
  • Tirante regolabile tramite filetto.
  • Bussole supporti temprate.
  • Supporti ingrassati.
  • Tirante filettato bonificato.

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello