Dispositivi di fissaggio rapido con gancio di serraggio, Modello: 1

Codice art.: 376740 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6847
Distanza fori e 19 mm
Distanza fori f 25,5 mm - 30,5 mm
⌀ Foro d 4,5 mm
Corsa di regolazione del tirante c 35 mm - 42,5 mm
Altezza di serraggio h 22,7 mm
Forza di tenuta P (trazione) 2.000 N
Altezza complessiva H 34,5 mm
Lunghezza complessiva L 104,6 mm
Raggio R 4,5 mm
Spessore a 5,3 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376740 1
copia
EAN / GTIN 4020772094522
copia
Codice del produttore 94524
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.
  • L’autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.
  • Rivetto in acciaio inossidabile.
  • Impugnatura in plastica resistente agli oli.
  • Tenditori zincati.
  • Tirante regolabile tramite filetto.
  • Bussole supporti temprate.
  • Supporti ingrassati.
  • Tirante filettato bonificato.

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello