{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Lunghezza gradino b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Tipo di prodotto | Piede angolare |
Codice articolo | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Codice del produttore | 94037 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Piede angolare stabile 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 18.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 11.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
a | 65 mm | 69,9 mm |
Lunghezza gradino b | 14,5 mm | 14,4 mm |
d | 6,7 mm | 5,6 mm |
f | 44 mm | 41,3 mm |
g | 41 mm | 41,3 mm |
h | 33 mm | 33,3 mm |
i | 50 mm | 52,5 mm |