{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6800NIJ | |
Distanza fori e | 20 mm | |
Distanza fori f | 23-31 mm | |
⌀ Foro d | 5,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 23 mm | |
Forza di tenuta P1 | 800 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | |
Altezza complessiva | 140 mm | |
Lunghezza complessiva | 78 mm | |
Vite di pressione | M6×35 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Codice del produttore | 557435 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, inossidabile 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 61.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
CHF 18.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×35 mm | M6×50 mm |
⌀ Foro d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Lunghezza complessiva | 78 mm | 74,5 mm |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Distanza fori e | 20 mm | 12,5 mm |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Altezza di serraggio H | 23 mm | 22,5 mm |