Dado di giunzione per tiranti M22

Codice art.: 375395 M22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6334
Filettatura M22
Lunghezza complessiva 66 mm
Apertura chiave SW 34 mm
Spigolo e 37,7 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375395 M22
EAN / GTIN 4020772082307
Codice del produttore 82305

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza doppia rispetto ai dadi alti n. art. 375385 (= 3,0 d h), entrambe le estremità sono piatte.

Uso:

Per avvitare insieme due tiranti filettati.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello