Dado di giunzione per tiranti M14

Codice art.: 375395 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6334
Filettatura M14
Lunghezza complessiva 42 mm
Apertura chiave SW 21 mm
Spigolo e 23,4 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375395 M14
EAN / GTIN 4020772082291
Codice del produttore 82297

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza doppia rispetto ai dadi alti n. art. 375385 (= 3,0 d h), entrambe le estremità sono piatte.

Uso:

Per avvitare insieme due tiranti filettati.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello