Dado esagonale con sede sferica, Filettatura: M8

Codice art.: 375384 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 14 mm
Apertura chiave SW 13 mm
⌀ d2 17 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Codice del produttore 23080.0508

Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito, resistenza 10.

Nota:

Dado esagonale con superficie di appoggio maggiore disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello