Dado esagonale con sede sferica, Filettatura: M16

Codice art.: 375384 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 28 mm
Apertura chiave SW 24 mm
⌀ d2 30 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375384 M16
EAN / GTIN 4030618235668
Codice del produttore 23080.0516

Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito, resistenza 10.

Nota:

Dado esagonale con superficie di appoggio maggiore disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello