Tirante filettato DIN 6379 M30X500

Codice art.: 375380 M30X500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6379
Filettatura M30×500
Lunghezza a 457 mm
Lunghezza b 315 mm
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375380 M30X500
EAN / GTIN 4020772081638
Codice del produttore 81638

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura rullata.

Uso:

Per prolungare le viti per cave a T insieme ai tasselli n. art. 375315375330, dadi n. art. 375385 − 378395 e rondelle n. art. 375340375360.

Norma:

DIN 6379

Materiale:

Acciaio bonificato
Classe di resistenza:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello