Tirante filettato DIN 6379 M20X200

Codice art.: 375380 M20X200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6379
    Filettatura M20×200
    Lunghezza a 173 mm
    Lunghezza b 125 mm
    Tipo di prodotto Vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375380 M20X200
    EAN / GTIN 4020772081515
    Codice del produttore 81513

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filettatura rullata.

    Uso:

    Per prolungare le viti per cave a T insieme ai tasselli n. art. 375315375330, dadi n. art. 375385 − 378395 e rondelle n. art. 375340375360.

    Norma:

    DIN 6379

    Materiale:

    Acciaio bonificato
    Classe di resistenza:
    • M6 − M12 = 10.9
    • M14 − M30 = 8.8

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello