Tassello piatto rettificato 24 mm

Codice art.: 375370 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava b1 della macchina e del dispositivo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6322B
Misura cava b1 della macchina e del dispositivo 24 mm
Per viti DIN 84, DIN 912 M6×16
Lunghezza 32 mm
Altezza H 12 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375370 24
EAN / GTIN 4020772071769
Codice del produttore 71761

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

I tasselli piatti sono utili, quando un dispositivo viene sempre utilizzato su una macchina con la stessa larghezza di scanalatura.

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello