Tassello piatto rettificato 20 mm

Codice art.: 375370 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava b1 della macchina e del dispositivo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6322B
    Misura cava b1 della macchina e del dispositivo 20 mm
    Per viti DIN 84, DIN 912 M6×16
    Lunghezza 22 mm
    Altezza H 10 mm
    Tipo di prodotto Tassello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375370 20
    EAN / GTIN 4020772071745
    Codice del produttore 71746

    Descrizione

    Esecuzione:

    Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

    Uso:

    I tasselli piatti sono utili, quando un dispositivo viene sempre utilizzato su una macchina con la stessa larghezza di scanalatura.

    Materiale:

    Acciaio C 15 temprato.

    Precisione:

    Dim. b = accoppiamento h6.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello