Rondella M24

Codice art.: 375340 M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
249 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6340
Per filettatura M24
⌀ Foro d1 25 mm
⌀ Esterno d2 60 mm
Spessore h 8 mm
Tipo di prodotto Rondella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375340 M24
EAN / GTIN 4020772082901
Codice del produttore 82909

Descrizione

Esecuzione:

A spessore extra, spianate e temprate, bordi smussati.

Uso:

In particolare per staffe di serraggio.
Speciale per le attrezzature.

Norma:

DIN 6340

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello