Rondella M10

Codice art.: 375340 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
500 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6340
Per filettatura M10
⌀ Foro d1 10,5 mm
⌀ Esterno d2 28 mm
Spessore h 4 mm
Tipo di prodotto Rondella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375340 M10
EAN / GTIN 4020772082833
Codice del produttore 82834

Descrizione

Esecuzione:

A spessore extra, spianate e temprate, bordi smussati.

Uso:

In particolare per staffe di serraggio.
Speciale per le attrezzature.

Norma:

DIN 6340

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello