{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 787 | |
Valore nominale scanalatura a T | 8 mm | |
Filettatura G | M8 | |
Lunghezza L | 32 mm | |
Lunghezza filetto b | 22 mm | |
Larghezza minore pietra a | 7,7 mm | |
Larghezza pietra e | 13 mm | |
Altezza k | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Vite per cave |
Codice articolo | 375300 8832 | |
EAN / GTIN | 4020772084233 | |
Codice del produttore | 84236 |