Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa 1616100

Codice art.: 375300 1616100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 787
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Filettatura G M16
Lunghezza L 100 mm
Lunghezza filetto b 65 mm
Larghezza minore pietra a 15,7 mm
Larghezza pietra e 25 mm
Altezza k 9 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375300 1616100
EAN / GTIN 4020772080983
Codice del produttore 80986

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.
Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 − M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completa, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

Nota:

  • Esempio di lettura − La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello