Coppia di ganasce ribassate Bulle con accessori 28 mm

Codice art.: 375110 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6490
    Larghezza scanalatura a 28 mm
    Lunghezza 140 mm
    Larghezza 78 mm
    Altezza 30 mm
    Per tiranti a vite M24
    Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375110 28
    EAN / GTIN 4020772073039
    Codice del produttore 73031

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura ribassata; nessun tirante a vite sporgente. Serraggio in qualsiasi angolazione rispetto alla cava del banco. Se si stringe la vite laterale, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina dall’effetto cuneo.

    Uso:

    Per il serraggio laterale di piastre basse, direttamente sul banco macchina.

    Materiale:

    Acciaio bonificato e brunito.

    Fornitura:

    Incluse 2 viti di fissaggio, DIN 912, 10.9, tasselli a T e giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

    Nota:

    Disponibile solo a coppie!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello