Coppia di ganasce ribassate Bulle con accessori 14 mm

Codice art.: 375110 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6490
    Larghezza scanalatura a 14 mm
    Lunghezza 80 mm
    Larghezza 40 mm
    Altezza 20 mm
    Per tiranti a vite M12
    Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375110 14
    EAN / GTIN 4020772072964
    Codice del produttore 72967

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura ribassata; nessun tirante a vite sporgente. Serraggio in qualsiasi angolazione rispetto alla cava del banco. Se si stringe la vite laterale, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina dall’effetto cuneo.

    Uso:

    Per il serraggio laterale di piastre basse, direttamente sul banco macchina.

    Materiale:

    Acciaio bonificato e brunito.

    Fornitura:

    Incluse 2 viti di fissaggio, DIN 912, 10.9, tasselli a T e giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

    Nota:

    Disponibile solo a coppie!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello