Appoggio a vite regolabile in esecuzione pesante, Altezza massima del piano d’appoggio: 460mm

Codice art.: 374400 460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6435S
Altezza massima del piano d’appoggio 460 mm
Altezza di appoggio minima 290 mm
Distanza centro cava di fissaggio 150 mm
Apertura testa 65 mm
Portata 60 kN
Lunghezza dei piedini 220 mm
Larghezza dei piedini 190 mm
Larghezza fessura 26 mm
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 374400 460
EAN / GTIN 4020772072643
Codice del produttore 72645

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta in acciaio bonificato; corpo in acciaio bonificato verniciato.
  • Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello