Appoggio a vite regolabile in esecuzione pesante 300 mm

Codice art.: 374400 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6435S
    Altezza massima del piano d’appoggio 300 mm
    Altezza di appoggio minima 200 mm
    Distanza centro cava di fissaggio 150 mm
    Apertura testa 65 mm
    Portata 80 kN
    Lunghezza dei piedini 220 mm
    Larghezza dei piedini 190 mm
    Larghezza fessura 26 mm
    Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 374400 300
    EAN / GTIN 4020772072636
    Codice del produttore 72637

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Asta in acciaio bonificato; corpo in acciaio bonificato verniciato.
    • Asta con filettatura trapezoidale.

    Nota:

    Con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello