Staffa di serraggio a forcella 26X250 mm

Codice art.: 370800 26X250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza fessura×lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315C
Larghezza fessura 26 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza B 70 mm
Altezza H 40 mm
⌀ Gradino 38 mm
Per tiranti a vite M24
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370800 26X250
EAN / GTIN 4020772070786
Codice del produttore 70789

Descrizione

Norma:

DIN 6315 C

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello