Staffa di serraggio a forcella 18X200 mm

Codice art.: 370800 18X200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza fessura×lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315C
Larghezza fessura 18 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 30 mm
⌀ Gradino 24 mm
Per tiranti a vite M16; M18
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370800 18X200
EAN / GTIN 4020772070748
Codice del produttore 70748

Descrizione

Norma:

DIN 6315 C

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello