Staffa di serraggio regolabile, Larghezza scanalatura a: 16mm

Codice art.: 370680 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6314V
Larghezza scanalatura a 16 mm
Altezza di serraggio h 13 mm - 48 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 1616125
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 25 mm
Distanza e punta-scanalatura 26 mm
Lunghezza scanalatura f 45 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370680 16
EAN / GTIN 4020772070298
Codice del produttore 70292

Descrizione

Esecuzione:

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello