{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6314V | |
Larghezza scanalatura a | 10 mm | |
Altezza di serraggio h | 8 mm - 32 mm | |
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 101080 | |
Lunghezza L | 80 mm | |
Larghezza B | 30 mm | |
Altezza H | 15 mm | |
Distanza e punta-scanalatura | 15 mm | |
Lunghezza scanalatura f | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
Codice articolo | 370680 10 | |
EAN / GTIN | 4020772070267 | |
Codice del produttore | 70268 |