{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6313K | |
Larghezza scanalatura a | 20 mm | |
Altezza di serraggio h | 0 mm - 65 mm | |
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | 20/M20×200 | |
Lunghezza L | 144 mm | |
Larghezza B | 66 mm | |
Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |
Codice articolo | 370665 20 | |
EAN / GTIN | 4020772077204 | |
Codice del produttore | 77206 |