Staffa di serraggio esecuzione corta 16 mm

Codice art.: 370665 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6313K
Larghezza scanalatura a 16 mm
Altezza di serraggio h 0 mm - 55 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 1616160
Lunghezza L 130 mm
Larghezza B 56 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370665 16
EAN / GTIN 4020772077181
Codice del produttore 77180

Descrizione

Esecuzione:

  • A regolazione continua.
  • Bonificate, zincate e passivate in blu.

Fornitura:

Con elemento ad U, completo di vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello