Staffa di serraggio 22 mm

Codice art.: 370660 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6321
Larghezza scanalatura a 22 mm
Altezza di serraggio h 0 mm - 85 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 2220200
Lunghezza L 175 mm
Larghezza B 60 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370660 22
EAN / GTIN 4020772074968
Codice del produttore 74963

Descrizione

Esecuzione:

La staffa di serraggio e le viti di serraggio formano un’unica unità (nessun componente sciolto). La forma della staffa di serraggio consente la regolazione in continuo senza ulteriori spessori.

Uso:

Per un serraggio rapido e sicuro di pezzi di diversa altezza.

Materiale:

Acciaio bonificato zincato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello