Staffa di serraggio 18 mm

Codice art.: 370660 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6321
Larghezza scanalatura a 18 mm
Altezza di serraggio h 0 mm - 75 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 18/M16×160
Lunghezza L 140 mm
Larghezza B 50 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370660 18
EAN / GTIN 4020772074937
Codice del produttore 74930

Descrizione

Esecuzione:

La staffa di serraggio e le viti di serraggio formano un’unica unità (nessun componente sciolto). La forma della staffa di serraggio consente la regolazione in continuo senza ulteriori spessori.

Uso:

Per un serraggio rapido e sicuro di pezzi di diversa altezza.

Materiale:

Acciaio bonificato zincato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello