{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sporgenza A | 67 mm | |
Altezza di serraggio S | -8 mm - 100 mm | |
Lunghezza L | 95 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 81 mm | |
Pressore r | 94 mm | |
Forza di serraggio massima | 12 kN | |
Coppia massima | 105 Nm | |
Foro di fissaggio per viti cilindriche DIN 912 | M10 / M12 | |
Tipo di prodotto | Tenditore compatto |
Codice articolo | 370142 67 | |
EAN / GTIN | 4045197605900 | |
Codice del produttore | 370142 67 |