Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tenditore compatto 47

Codice art.: 370142 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sporgenza A 47 mm
    Altezza di serraggio S -1 mm - 90 mm
    Lunghezza L 95 mm
    Larghezza B 35 mm
    Altezza H 81 mm
    Pressore r 75 mm
    Forza di serraggio massima 16 kN
    Coppia massima 105 Nm
    Foro di fissaggio per viti cilindriche DIN 912 M10 / M12
    Tipo di prodotto Tenditore compatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370142 47
    EAN / GTIN 4045197602497
    Codice del produttore 370142 47

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo e pressore in acciaio legato bonificato per una portata elevata.
    Sostituzione rapida e senza utensili del tassello di spinta montato su sfera di sospensione. Protezione dalla sporcizia interna mediante speciale guarnizione in poliammide.

    Vantaggi:

    Struttura compatta, circa 30% più piccola rispetto ai modelli simili. Serraggio e allentamento automatici rapidi.
    Utilizzabile con viti cilindriche standard a norma DIN 912 (M10 / M12).

    Accessori speciali:

    n. art. 370350 chiave di serraggio, n. art. 370430 tasselli di spinta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello